Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6090 + 6120, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6090 + 6120, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm
fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6090 + 6120, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm
fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6090 + 6120, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-1568
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1568
EAN/GTIN:
     4017976015682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Kipp-Behälter
Kippbehälter
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyamid
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Kipper
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.