Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan
fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan
fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan
fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan
fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan
fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan
fetra® Paletten-Fahrgestell als Routenzug, für Gitterboxen+Paletten, 1000 kg Tragkraft, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     C7573-22601
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22601
EAN/GTIN:
     4017976226019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß. Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Fahrgestelle pro Zug. Max. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Zuggewicht 3000 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
3
Gesamttragkraft (kg):
1000
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
290
Gesamtlänge (mm):
1327
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
783
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
als Routenzug
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,18*
€ 730,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,84*
€ 726,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 595,06*
€ 708,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,37*
€ 701,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,10*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 102,09*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,18*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.