Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi
Artikel-Nr.:
     C7573-22811-7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22811-7016
EAN/GTIN:
     4017976655291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager, blaugrau "spurlos", Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Euro-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,09*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 88,86*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.