Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Artikel
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid, für 1200 x 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-22881
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
22881
EAN/GTIN:
4017976228815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1050
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Euro-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Wagen
>
Palettenfahrgestelle
Weitere Suchbegriffe:
Gitter-Faltbehälter
,
Gitterbehälter
,
Gitterboxen
,
Gitterfaltbehälter
,
Palettenfahrgestell
,
Palettenroller
,
Palettentransportwagen
,
Plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
Palettenwagen
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 188,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 652 mm
Fetra
22921
ab € 106,19*
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Fetra
22901
ab € 101,36*
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 552 mm
Fetra
22911
ab € 104,53*
Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen