Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-23891/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23891/7016
EAN/GTIN:
     4017976655321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1050
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
280
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
327
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Routenzüge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921/7016
ab € 110,15*
Zubehör
Fetra
22892/7016
ab € 142,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.