Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2401B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2401B
EAN/GTIN:
     4017976524016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Etagenwagen, Stahltischwagen, Stahlwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,44*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.