Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke
Artikel-Nr.:
     C7573-2475
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4017976024752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 2 verschließbare Stahlschränke mit Flügeltür, je 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Stahlschränke: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1050
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 686,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,09*
€ 914,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,87*
€ 900,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 734,61*
€ 874,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,99*
€ 860,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,77*
€ 842,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,08*
€ 816,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 102,94*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,24*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,90*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,63*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,96*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,28*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.