Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 1 Schrank, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 1 Schrank, 4 Schubladen
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 1 Schrank, 4 Schubladen
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 1 Schrank, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C7573-2476
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2476
EAN/GTIN:
     4017976024769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. 1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und eine Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schränke: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg, pro Schublade 25 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1050
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,85*
€ 1.092,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,13*
€ 1.084,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 886,42*
€ 1.054,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,25*
€ 1.036,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,39*
€ 1.016,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,47*
€ 995,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 103,29*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,33*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,69*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,74*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,71*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,10*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,54*
Zubehör
Fetra
2148/700
ab € 38,07*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.