Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Ladefläche Plattformwagen
>
Artikel
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-2502-K
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2502-K
EAN/GTIN:
4017976780023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1125
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1099
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Roller und leichte Wagen
>
Klappwagen
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwagen Ladefläche
,
Magazinbügelwagen
,
Magazinwagen
,
Plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
Schiebebügelwagen
,
Schiebewagen
,
klappbar
,
MultiVario
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 233,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
fetra® 4 Abweiserrollen - Mehrpreis -, Rad-ø 50 mm - Vollgummi blaugrau
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
fetra® Ladefläche Hart-PVC, -Mehrpreis-, für 1000 x 700 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1432
ab € 94,57*
Sonstiges
fetra® Ladefläche mit Riefengummi, -Mehrpreis-, für 1000 x 700 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1412
ab € 53,71*
Sonstiges
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1000 x 700 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1402
ab € 30,73*
Sonstiges
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1286
ab € 34,20*
Sonstiges
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
12875
ab € 71,71*
Sonstiges
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1100
ab € 96,75*
Sonstiges
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2181
ab € 133,50*
Sonstiges
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2184
ab € 90,09*
Sonstiges
fetra® Schutzleiste aus Moosgummi - Mehrpreis -, um den Grundrahmen
Fetra
1289
ab € 29,40*
Sonstiges
fetra® Softgrip für Schiebebügel - Mehrpreis -, aus geschäumten Weich-PVC
Fetra
1274
ab € 14,12*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen