Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2503
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503
EAN/GTIN:
     4017976025032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1325
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, Schiebewagen, Transportwagen, Stirnbügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,73*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,31*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,56*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.