Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800
Artikel-Nr.:
     C7573-2153/3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2153/3
EAN/GTIN:
     4017976121536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 800 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
800
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für MultiVario Wagen 800 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Schlauchverlängerung, Schlauchhalter, Schlauchrolle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.