Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände
fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände
fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2532
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2532
EAN/GTIN:
     4017976025322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
680
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, Holzwandwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.