Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
Artikel-Nr.:
     C7573-2754
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2754
EAN/GTIN:
     4017976227542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Etagenwagenschiebebügel
Leichter Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend mit 12 mm hohen Rand. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
200, 510, 820
Gesamtlänge (mm):
1136
Gesamtbreite (mm):
711
Gesamthöhe (mm):
1039
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,87*
Zubehör
Fetra
2153/4822
ab € 105,19*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
2151/4822
ab € 142,19*
Zubehör
Fetra
1396/4822
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,84*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,66*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.