Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Drahtgitter
fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Drahtgitter
fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     C7573-2763
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2763
EAN/GTIN:
     4017976012629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Winkelstahl-Konstruktion. Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Deckel aus Drahtgitter, 2-fach klappbar. Ringösen für Vorhängeschlösser. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 806 mm. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
806
Gesamtlänge (mm):
1330
Gesamtbreite (mm):
825
Gesamthöhe (mm):
1113
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,95*
€ 746,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 614,82*
€ 731,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,91*
€ 707,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,13*
€ 686,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 571,18*
€ 679,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,17*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.