Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Stahlblech
fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Stahlblech
fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände+Dach Stahlblech
Artikel-Nr.:
     C7573-2862
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2862
EAN/GTIN:
     4017976028620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Winkelstahl-Konstruktion. Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Nutzhöhe: 816 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
806
Gesamtlänge (mm):
1150
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamthöhe (mm):
1113
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Stahlblech
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,53*
€ 871,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,57*
€ 855,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,43*
€ 829,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,49*
€ 814,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,90*
€ 794,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,39*
€ 766,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,17*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.