Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor
fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor
fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor
Artikel-Nr.:
     C7573-2872
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2872
EAN/GTIN:
     4017976028729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau, Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1060
Gesamtbreite (mm):
715
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,17*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.