Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1240 x 415 mm, für Montagewagen 2883, 2884, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1240 x 415 mm, für Montagewagen 2883, 2884, Zubehör
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1240 x 415 mm, für Montagewagen 2883, 2884, Zubehör
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1240 x 415 mm, für Montagewagen 2883, 2884, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-2899
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2899
EAN/GTIN:
     4017976028996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
60
Ladeflächenlänge (mm):
1240
Ladeflächenbreite (mm):
415
Gesamtlänge (mm):
1250
Gesamtbreite (mm):
315
Gesamthöhe (mm):
28
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.