Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Kommissionierwagen
>
Artikel
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-4495
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4495
EAN/GTIN:
4017976044958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet, 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1430
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Beistellwagen Euro-Behälter
,
Etagenwagen (Euro-Behälter)
,
Eurobehälteretagenwagen
,
Kommissionierwagen
,
Kommissionswagen
,
beistellwagen fetra ral 5007
,
beistellwagen euro-behälter
,
kommissionierwagen fetra
,
Regalwagen
,
Transportregal
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 490,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,58*
€ 643,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 524,68*
€ 624,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,75*
€ 616,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,60*
€ 583,81
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden
Fetra
E4195ET
ab € 69,84*
Zubehör
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4495, 1250 x 610 mm, Drahtgitterboden
Fetra
E4495ET
ab € 75,53*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen