Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebegriff für Tragarmwagen, anschraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebegriff für Tragarmwagen, anschraubbar
fetra® Schiebegriff für Tragarmwagen, anschraubbar
fetra® Schiebegriff für Tragarmwagen, anschraubbar
Artikel-Nr.:
     C7573-4680
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4680
EAN/GTIN:
     4017976346809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Etagenwagenschiebebügel
Mittels Klemmschellen am Außenpfosten des Wagens anschraubbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
610
Gesamtbreite (mm):
260
Gesamthöhe (mm):
60
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tragarmwagen Außenpfosten, klemmschellen, Schiebegriff, Tragarmwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.