Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, TOTALSTOP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-4704/7016
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4704/7016
EAN/GTIN:
4017976247007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
800
Inhalt (Liter):
800
Kastenmaße (mm):
1321 x 1044 x 735
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
843
Gesamtlänge (mm):
1458
Gesamtbreite (mm):
1105
Gesamthöhe (mm):
1099
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
ohne Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
Kipper
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
kippwagen fetra
,
kippwagen
,
Kippmulde
,
Schüttgutbehälter
,
Spänekipper
,
Spänebehälter
,
Müllkipper
,
Müllbehälter
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 857,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,04*
€ 1.110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,72*
€ 1.075,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 900,11*
€ 1.071,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 878,91*
€ 1.045,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,74*
€ 1.030,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 864,88*
€ 1.029,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,40*
€ 1.020,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Deckel anthrazitgrau, für Muldenkipper 4704, zweiseitig klappbar
Fetra
47D4/7016
ab € 188,20*
Zubehör
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Muldenkipper/Selbstkipper, 2 Abschlepphaken
Fetra
4707
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen