Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Stehpult
>
mobiles Pult
>
Artikel
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-5833
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
5833
EAN/GTIN:
4017976558332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablage. 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Schreibhöhe (mm):
1195
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
605
Gesamttiefe (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1195
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Wagen
>
Rollpult
Weitere Suchbegriffe:
Rollpult
,
mobiles Pult
,
mobiles Werkstattpult
,
fetra rollpult
,
mobiles pult
,
Schreibpult
,
Rollschrank
,
Pultschrank
,
Arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 211,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit
Fetra
2153/2435
ab € 104,60*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit
Fetra
2151/2435
ab € 142,63*
Zubehör
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für Leichte Tischwagen 600 mm breit
Fetra
1396/2435
ab € 55,71*
Zubehör
fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau
Fetra
5880
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen