Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71103
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71103
EAN/GTIN:
     4017976711034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
fetra lenkrolle 160 x 40 mm
lenkrollen gummiräder
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit blaugrauen Vollgummireifen, nicht kreidend (spurlos), Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
135
Radgröße (mm):
160 x 40
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71123
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
71113
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.