Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 160 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71123
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71123
EAN/GTIN:
     4017976711232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
135
Radgröße (mm):
160 x 40
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71113
ab € 25,20*
Zubehör
Fetra
71103
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.