Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, neigbar, für je 1 Kasten 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, neigbar, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
fetra® ESD-Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, neigbar, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
fetra® ESD-Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, neigbar, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-92911
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92911
EAN/GTIN:
     4017976929118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
fetra esd-etagenwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch. Mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
405
Etagenhöhen (mm):
216, 671, 1171
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
821
Gesamtbreite (mm):
455
Gesamthöhe (mm):
1178
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, beistellwagen 200 kg tragkraft, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,98*
€ 573,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 467,81*
€ 556,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.