Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Stahlblechwannen, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Stahlblechwannen, 500 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Stahlblechwannen, 500 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Stahlblechwannen, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-9400W
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9400W
EAN/GTIN:
     4017976894003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, ebenfalls elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
1047
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
860
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: fetra esd-tischwagen, esd tischwagen, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch, MultiVario
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,09*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,92*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.