Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
ESD-Tischwagen
>
Artikel
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Stahlblechplattformen, 600 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-9401B
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
9401B
EAN/GTIN:
4017976394015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe:
fetra esd-tischwagen
,
esd tischwagen
,
ESD-Wagen
,
Wagen elektrisch-leitfähig
,
elektrostatisch
,
MultiVario
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 419,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,63*
€ 585,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,74*
Sonstiges
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
Fetra
2220
ab € 92,54*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen