Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sackkarre B1116P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sackkarre B1116P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Sackkarre B1116P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Sackkarre B1116P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-B1116P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116P
EAN/GTIN:
     4017976131122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
656
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Stahlkarre, Sackrodel, Karre, pannensicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.