Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre B1325P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stapelkarre B1325P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Stapelkarre B1325P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Stapelkarre B1325P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-B1325P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1325P
EAN/GTIN:
     4017976131160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
604
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra, kistenkarre, pu rad sackkarre, Stahlkarre, Sackrodel, Karre, pannensicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.