Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
fetra® Stapelkarre B1327P PU-Räder 260 x 85 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-B1327P
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
B1327P
EAN/GTIN:
4017976131184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
747
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Karren
>
Stahlrohrkarren
Weitere Suchbegriffe:
sackkarre fetra
,
kistenkarre
,
pu rad sackkarre
,
Stahlkarre
,
Sackrodel
,
Karre
,
pannensicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
Fetra
11045
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen