Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
Artikel-Nr.:
     C7573-B1330L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330L
EAN/GTIN:
     4017976013305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
623
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.