Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
fetra® Stuhlkarre B1335P PU-Räder 260 x 85 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-B1335P
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
B1335P
EAN/GTIN:
4017976131221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325P und einem Traggestell aus Stahlrohr. Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 250 mm, Tragkraft 70 kg. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. fetra Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Deutsches Patent: 10 2004 034 195. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
884
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für Stühle
Hinweis:
Tragkraft Traggestell: 70 kg
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Karren
>
Stuhlkarren
Weitere Suchbegriffe:
Stuhlkarre
,
stahlrohrkarre bxh 580x1300mm fetra
,
kistenkarre
,
sackkarre fetra
,
Karre
,
Stuhltransport
,
pannensicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 162,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
Fetra
1762
ab € 3,05*
Zubehör
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen