Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-E18202ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18202ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
180
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
47
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden fetra, boden für etagenwagen, Etagenboden, Einlegeboden, Zubehör für schwere Wagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.