Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-E18203ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18203ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
180
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
47
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1200 mm x 500 mm, boden für etagenwagen, fachboden fetra, Etagenboden, Einlegeboden, Zubehör für schwere Wagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.