Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C7573-E4614TA
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4614TA
EAN/GTIN:
     4017976746142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Mit diesem einzelnen Tragarm lassen sich Tragarmwagen beliebig und individuell ergänzen. Material zum Anbau am Tragarmwagen ist im Lieferumfang enthalten. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
600
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra kragarmwagen, tragarmwagen tragarm, Tragarm 600 mm lang, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.