Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenboden für Tragarmwagen mit PVC - Zubehör -, 1600 x 600 mm - inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenboden für Tragarmwagen mit PVC - Zubehör -, 1600 x 600 mm - inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für Tragarmwagen mit PVC - Zubehör -, 1600 x 600 mm - inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für Tragarmwagen mit PVC - Zubehör -, 1600 x 600 mm - inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C7573-E4615-1ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4615-1ET
EAN/GTIN:
     4017976358109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragarmwagen Etagenboden
Tragarmwagen Holzboden
tragarmwagen etagenboden
Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1600
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
45
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenboden für Tragarmwagen, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.