Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Horizontalstrebe für Tragarmwagen, 1600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Horizontalstrebe für Tragarmwagen, 1600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Horizontalstrebe für Tragarmwagen, 1600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Horizontalstrebe für Tragarmwagen, 1600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C7573-E4615HS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4615HS
EAN/GTIN:
     4017976246154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Horizontalstrebe
Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen. Horizontalstreben sind in Sonderlängen lieferbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
1600
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra kragarmwagen, tragarmwagen horizontalstrebe, Horizontalstrebe für Tragarmwagen, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.