Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1200 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1200 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1200 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1200 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C7573-E4624ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4624ET
EAN/GTIN:
     4017976246246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Tragarmwagen Etagenboden
Tragarmwagen Holzboden
Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
370
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
370
Gesamthöhe (mm):
39
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Etagenboden für Tragarmwagen, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.