Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen "GREY EDITION", 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 700 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen "GREY EDITION", 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 700 mm
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen "GREY EDITION", 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 700 mm
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen "GREY EDITION", 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-E8102VK-7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102VK-7016
EAN/GTIN:
     4017976244891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen Versteifungsstreben
Versteifungsstreben für Etagenwagen
Diese Streben in anthrazitgrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg anstatt 90 kg. 1 Paar wird pro GREY EDITION-Etagenwagen mitgeliefert. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
28
Farbe:
anthrazitgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Versteifungsstreben, Zubehör für Etagenwagen, GREY EDITION
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 32,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.