Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-K1326V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326V
EAN/GTIN:
     4017976813264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320/250
Schaufeltiefe (mm):
250/500
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
853
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ausführung:
klappbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Paketkarren
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.