Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Treppenkarre Stahl, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
Artikel-Nr.:
     C7573-TK1327
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1327
EAN/GTIN:
     4017976213279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Rad-Sternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Gleitlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für gelegentliche Treppenfahrten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,98*
€ 353,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.