Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Q-Mover 2 Stück für Modell(e): Q90, Q30 (alle Modelle)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
asecos Q-Mover 2 Stück für Modell(e): Q90, Q30 (alle Modelle)
asecos Q-Mover 2 Stück für Modell(e): Q90, Q30 (alle Modelle)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-30037
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30037
EAN/GTIN:
     4250101138225
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
  • Q-Mover
  • Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016
  • für Modell(e): Q90, Q30
  • für Hochschränke Korpusbreite 600, 900 u.1200 mm
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 600 x 140 x 130
  • 2 Stück
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
600 x 140 x 130 mm
Gewicht:
8,200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet struktur
Farbcode:
RAL 7016
Farbe:
Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Einzelteil, Q-Mover, Transport, Q-LINE
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 179,43*
46 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,46*
€ 179,45*
27 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 149,18*
€ 179,60*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 182,03*
13 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 182,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,43*
€ 213,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,17*
€ 210,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,22*
€ 198,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,31*
€ 189,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,75*
€ 178,20
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 74,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.