Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.090 in verkehrsrot RAL 3020 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.090 in verkehrsrot RAL 3020 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.090 in verkehrsrot RAL 3020 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3004104630045
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30041-046-30045
EAN/GTIN:
     4054923036925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Leichte Handhabung mit Komfort: Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
893 x 615 x 1953 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
750 x 522 x 1647 mm
Türöffnungswinkel:
89,5 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1015 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
654 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
378,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Einfahrbreite Transportsockel:
820 mm
Einfahrhöhe Transportsockel:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.447,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.872,87*
€ 4.608,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.740,49*
€ 4.451,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.703,08*
€ 4.406,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.594,07*
€ 4.276,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.511,13*
€ 4.178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.447,40*
€ 4.102,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30059
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.