Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.WDAS in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.WDAS in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.WDAS in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 3x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3011600230130
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30116-002-30130
EAN/GTIN:
     4054923025837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Laugenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Komfortabel und sicher (Modell .WDAS): Türen arretieren in der Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1196 x 616 x 1968 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1050 x 524 x 1742 mm
Türöffnungswinkel:
89 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1173 mm
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
528 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
428,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.546,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,69*
€ 3.335,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.721,06*
€ 3.238,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.693,86*
€ 3.205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,39*
€ 3.127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.576,02*
€ 3.065,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,58*
€ 3.030,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30021
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.