Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.129.060.WDAS in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 2x Fachboden Standard (Edelstahl 1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.129.060.WDAS in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 2x Fachboden Standard (Edelstahl 1.4301)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.129.060.WDAS in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 2x Fachboden Standard (Edelstahl 1.4301)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3023900230285
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30239-002-30285
EAN/GTIN:
     4054923008267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Laugenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Komfortabel und sicher (Modell .WDAS): Tür arretiert in der Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 2 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Edelstahl
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Edelstahl


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
596 x 616 x 1298 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
450 x 524 x 1072 mm
Türöffnungswinkel:
89 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1134 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
799 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
189,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.510,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.925,02*
€ 4.670,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.794,27*
€ 4.515,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.756,33*
€ 4.470,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.650,85*
€ 4.344,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.571,24*
€ 4.249,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.510,31*
€ 4.177,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30102
ab € 74,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.