Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-90 Modell K90.196.120.MF.FWAS in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Edelstahl 1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-90 Modell K90.196.120.MF.FWAS in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Edelstahl 1.4301)
asecos Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-90 Modell K90.196.120.MF.FWAS in lichtgrau RAL 7035 mit 3x Fachboden Standard (Edelstahl 1.4301)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3033300130338
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30333-001-30338
EAN/GTIN:
     4054923056442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Wannenbodenlochblecheinlage
Wannenbodenlochblecheinsatz

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
  • Komfortabel und sicher (Abteil Falttür): Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Edelstahl
  • 1 x Lochblecheinsatz für die Verwendung in STAWA-R-Auffangwannen, Tragkraft: 75 kg, Edelstahl
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Edelstahl
  • 4 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 11 Liter, Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet/PP


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1197 x 617 x 1969 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
links: 450 x 522 x 1742 rechts oben: 491 x 542 x 862 rechts unten: 491 x 542 x 862 mm
Türöffnungswinkel:
89 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1178 mm
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
576 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
522,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.636,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,41*
€ 4.686,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.901,47*
€ 4.642,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.744,54*
€ 4.456,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,41*
€ 4.364,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.636,68*
€ 4.327,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.