Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS in lichtgrau RAL 7035 mit 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3038200130383
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30382-001-30383
EAN/GTIN:
     4054923055872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Komfortabel und sicher: Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit  Zylinderschloss
  • Innerbetriebliche Flexibilität: Transportsockel (optional) für den einfachen und sicheren innerbetrieblichen Transport
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
  • Sicherheit beim Umfüllen: Erdungsanschluss innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Bodenauffangwanne mit Gitterrost, Volumen: 235 Liter, Stahlblech verzinkt


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1555 x 1018 x 2224 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1386 x 864 x 1890 mm
Türöffnungswinkel:
125 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1756 mm
Türfeststellanlage:
Ja
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
685 kg/m2
Maximale Belastung:
1000 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
1069,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, sicherheitsschrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank, Typ90, Fasslagerung, XL-LINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.245,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.648,89*
€ 6.722,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.595,29*
€ 6.658,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.388,36*
€ 6.412,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.298,03*
€ 6.304,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.245,80*
€ 6.242,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30382-001-30387
ab € 5.422,83*
Ähnlich
Asecos
30382-001-30386
ab € 5.489,03*
Ähnlich
Asecos
30382-001-30384
ab € 5.435,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.