Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.135.WDFW in lichtgrau RAL 7035 mit festem Fenster und Ausstattungspaket für 5x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.135.WDFW in lichtgrau RAL 7035 mit festem Fenster und Ausstattungspaket für 5x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Druckgasflaschenschrank G-OD Modell GOD.215.135.WDFW in lichtgrau RAL 7035 mit festem Fenster und Ausstattungspaket für 5x Druckgasflaschen à 50 Liter
Artikel-Nr.:
     C7596-3073001532673
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30730-015-32673
EAN/GTIN:
     4054923101746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich 5 Druckgasflaschen à 50 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: komplett verzinkte und pulverbeschichtete Strukturoberfläche und Edelstahlsockel
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen mit abschließbarem Schwenkhebel (optional in Profilzylinderausführung, schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: wirksame Be- und Entlüftung über Öffnungen unterhalb der Türen und im Rückwandbereich


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Einrollklappe, Stahlblech lackiert
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1356 x 400 x 2149 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
1345 x 370 x 2070 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1070 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
390 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
164,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Schrank, Außenlagerung, Gase, Sichtfenster, GOD, G-LINE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.966,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,75*
€ 2.573,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,09*
€ 2.552,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,51*
€ 2.452,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,39*
€ 2.394,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,30*
€ 2.339,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.