| |
|
| Artikel-Nr.: C7596-31924 Herst.-Nr.: 31924 EAN/GTIN: 4250101180330 |
| |
|
| | |
| - Sockelblende
- Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016
- für Modell(e): Q30
- für Hochschränke Korpusbreite 900 mm
- Abmessungen außen: B x T x H (mm) 786 x 536 x 88
Weitere Informationen: | | Abmessungen außen (B x T x H): | 786 x 536 x 88 mm | Gewicht: | 2,000 kg | Material: | FP-Platte | Oberfläche: | Melaminharz-beschichtet | Farbcode: | RAL 7016 | Farbe: | Anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, sockelblende, Zubehör, Einzelteil, 900 mm Breite |
| | |
| |