Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lochblecheinsatz Standard Höhe = 111 mm für Modell(e): Q90, Q30, S90 mit Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Lochblecheinsatz Standard Höhe = 111 mm für Modell(e): Q90, Q30, S90 mit Breite 1200 mm
asecos Lochblecheinsatz Standard Höhe = 111 mm für Modell(e): Q90, Q30, S90 mit Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-33580
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33580
EAN/GTIN:
     4250101186738
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
lochblecheinsatz sicherheitsschrank
  • Lochblecheinsatz Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): Q90, Q30, S90
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 1200 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1009 x 474 x 111
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 985 x 450 x 111
  • Höhe = 111 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1009 x 474 x 111 mm
Gewicht:
8,011 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung, Einzelteil, Lochblech, Stahlblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 202,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.