Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Antirutschmatte für Auszugswanne für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 mit Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Antirutschmatte für Auszugswanne für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 mit Breite 1200 mm
asecos Antirutschmatte für Auszugswanne für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 mit Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-8699
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8699
EAN/GTIN:
     4250101110856
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Antirutschmatte
  • Schwarz
  • für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 1200 mm
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 840 x 490 x 1
  • für Auszugswanne
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
840 x 490 x 1 mm
Gewicht:
0,424 kg
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.